Startseite

WEIDMULLER - WEI1727680000 B2L 3.50/14/180 SN BK BX - 1727680000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1727680000 B2L 3.50/14/180 SN BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 14

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

Packung

  • 72 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4032248037872

Artikelnummer

WEI1727680000

Herstellernummer

1727680000

Hersteller

WEI

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

14

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsstrom In:

8.9 A

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.34 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polybutylenterephthalat

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.