Startseite

WEIDMULLER - WEI1718790000 VG 48-MS68 - 1718790000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1718790000 VG 48-MS68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

  • Gewindelänge - 14 mm

  • Schlüsselweite - 64 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008190352011

Artikelnummer

WEI1718790000

Herstellernummer

1718790000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.59 mm

Gewindelänge:

14 mm

Schlüsselweite:

64 mm

Sechskant Eckmaß:

73.9 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...44 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfest:

ja

Farbe:

Silber

RAL-Nummer:

7001

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.