Startseite

WEIDMULLER - WEI1716350000 BL 5.08/05/180 SN OR BX - 1716350000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1716350000 BL 5.08/05/180 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 11 A

  • Anzahl der Etagen - 5

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...1.5 mm²

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190376383

Artikelnummer

WEI1716350000

Herstellernummer

1716350000

Hersteller

WEI

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

11 A

Anzahl der Etagen:

5

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.