Startseite

WEIDMULLER - WEI1708360000 BLZF 5.08/08/180B SN OR BX - 1708360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1708360000 BLZF 5.08/08/180B SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 34

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 90° (vertikal nach oben)

  • Bemessungsstrom In - 13 A

  • Bemessungsspannung - 320 V

  • Bemessungsstoßspannung - 2.5 kV

Packung

  • 42 ST

EAN

4008190317829

Artikelnummer

WEI1708360000

Herstellernummer

1708360000

Hersteller

WEI

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

34

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsstrom In:

13 A

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

II

Anschlussart Leiter:

Lötanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

3.2 mm

Gehäusefarbe:

orange

Morsetto per circuito stampato, 3.50 mm, Numero di poli: 34, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, zincato, arancione, Collegamento a staffa di serraggio, Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, max.: 2.08 mm², Box