WEIDMULLER - WEI1592830000 LP 5.08/03/90 3.2SN OR BX - 1592830000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - sonstige
Bemessungsstoßspannung - 4 kV
Anschlussart Leiter - Lötanschluss
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 3 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4008190054595
Artikelnummer
WEI1592830000
Herstellernummer
1592830000
Hersteller
WEI
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschlussart Leiter:
Lötanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
sonstige
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
sonstige



