WEIDMULLER - WEI1558360000 BLZ 5.08/12/270 SN OR BX - 1558360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Etagen - 2
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²
Packung
30 ST
EAN
4008190077426
Artikelnummer
WEI1558360000
Herstellernummer
1558360000
Hersteller
WEI
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
0...20 °C


