WEIDMULLER - WEI1553360000 BLZ 5.08/08/90 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Bemessungsstrom In - 12 A 
- Polzahl - 8 
- Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss 
- Farbe - orange 
- Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss 
Packung
- 42 ST 
EAN
4008190001315
Artikelnummer
WEI1553360000
Herstellernummer
1553360000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom In:
12 A
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
orange
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
5.08 mm


