Startseite

WEIDMULLER - WEI1552960000 BLZ 5.08/04/90 SN OR BX

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1552960000 BLZ 5.08/04/90 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - orange

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss

Packung

  • 90 ST

EAN

4008190123932

Artikelnummer

WEI1552960000

Herstellernummer

1552960000

Hersteller

WEI

Bemessungsstrom In:

12 A

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

orange

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Breite:

5.08 mm

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.