Startseite

WEIDMULLER - WEI1519560000 SL 5.08/02/180B 3.2SN OR BX - 1519560000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1519560000 SL 5.08/02/180B 3.2SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 2

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190083892

Artikelnummer

WEI1519560000

Herstellernummer

1519560000

Hersteller

WEI

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

2

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsstrom In:

15 A

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Durchmesser Anschlusspin:

1.2 mm

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

orange

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.