WEIDMULLER - WEI1512930000 SAIS-12/9-VA-TL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 12
Anzahl der Steuerkontakte - 12
Für Kabelaußendurchmesser - 6...6 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4050118320664
Artikelnummer
WEI1512930000
Herstellernummer
1512930000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Für Kabelaußendurchmesser:
6...6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
12
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja


