Startseite

WEIDMULLER - WEI1456970000 RSMS-16 24V+ 1CO S - 1456970000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1456970000 RSMS-16 24V+ 1CO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Tiefe - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118263541

Artikelnummer

WEI1456970000

Herstellernummer

1456970000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

85 mm

Breite:

112 mm

Höhe:

109 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Modulo di interfaccia tipo/modello Weidmuller 1456970000 - RSMS-16 24V 1CO S