WEIDMULLER - WEI1456690000 RSMS-8 12V+ 1CO Z - 1456690000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
1 ST
EAN
4050118262889
Artikelnummer
WEI1456690000
Herstellernummer
1456690000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
76 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
109 mm


