Startseite

WEIDMULLER - WEI1456540000 RSMS-8H 24V+ 1CO S - 1456540000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1456540000 RSMS-8H 24V+ 1CO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Verschmutzungsgrad - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118263046

Artikelnummer

WEI1456540000

Herstellernummer

1456540000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

85 mm

Breite:

61 mm

Höhe:

109 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Interfaccia, RSM, Collegamento a vite.