Startseite

WEIDMULLER - WEI1448650000 RSM-4 24V+ 2CO S - 1448650000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1448650000 RSM-4 24V+ 2CO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Verschmutzungsgrad - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118253283

Artikelnummer

WEI1448650000

Herstellernummer

1448650000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

71 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

109 mm

Modulo di interfaccia tipo/modello Weidmuller 1448650000 - RSM-4 24V 2CO S