Startseite

WEIDMULLER - WEI1448300000 RSM-16 24V+ 1CO Z - 1448300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1448300000 RSM-16 24V+ 1CO Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckklemmanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118252224

Artikelnummer

WEI1448300000

Herstellernummer

1448300000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckklemmanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

259 mm

Höhe:

87 mm

Modulo di interfaccia tipo/modello Weidmuller 1448300000 - RSM-16 24V 1CO Z