Startseite

WEIDMULLER - WEI1447980000 RSM-8 115VAC/DC 1CO S - 1447980000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1447980000 RSM-8 115VAC/DC 1CO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Verschmutzungsgrad - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118252231

Artikelnummer

WEI1447980000

Herstellernummer

1447980000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

130 mm

Höhe:

87 mm

Modulo di interfaccia tipo/modello Weidmuller 1447980000 - RSM-8 115VAC DC 1CO S