WEIDMULLER - WEI1406230000 PSSR 1PH CONTROL UNIT - 1406230000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Höhe - 112.3 mm
Tiefe - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
4050118206739
Artikelnummer
WEI1406230000
Herstellernummer
1406230000
Hersteller
WEI
Breite:
25 mm
Höhe:
112.3 mm
Tiefe:
65 mm
Modulo di controllo della corrente a innesto per il collegamento di PSSR monofase Weidmüller con dissipatore di calore. Monitoraggio di un massimo di 5 carichi collegati in parallelo, guasti individuali e mancanza di alimentazione. Dotato di un'uscita difeedback per l'invio di messaggi di errore al controller.


