Startseite

WEIDMULLER - WEI1406200000 PSSR 24VDC/1PH AC 25A - 1406200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1406200000 PSSR 24VDC/1PH AC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3.5...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung - Triac

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4050118206821

Artikelnummer

WEI1406200000

Herstellernummer

1406200000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

3.5...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung:

Triac

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung DC:

3.5...32 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

17 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

17 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

3.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

3.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

115.9 mm

Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.