Startseite

WEIDMULLER - WEI1375440000 VPU II 0 PV Y 1000V DC - 1375440000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1375440000 VPU II 0 PV Y 1000V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - ja

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118192230

Artikelnummer

WEI1375440000

Herstellernummer

1375440000

Hersteller

WEI

Netzform DC:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung DC:

1000 V

Max. Dauerspannung DC:

1000 V

Max. PV-Spannung:

1000 V

Schutzpegel:

2.1 kV

Schutzpegel L-N:

2.1 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Scaricatore di ricambio.