Startseite

WEIDMULLER - WEI1352930000 VPU II 0 600V/25KA - 1352930000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1352930000 VPU II 0 600V/25KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA

  • Nennspannung AC - 480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118157482

Artikelnummer

WEI1352930000

Herstellernummer

1352930000

Hersteller

WEI

Netzform DC:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

12.5 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

12.5 kA

Nennspannung AC:

480 V

Max. Dauerspannung AC:

600 V

Schutzpegel:

2.35 kV

Schutzpegel L-N:

2.35 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.