WEIDMULLER - WEI1352890000 VPU II 3 R 400V/40KA - 1352890000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118157512
Artikelnummer
WEI1352890000
Herstellernummer
1352890000
Hersteller
WEI
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
400 V
Max. Dauerspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
2.1 kV
Schutzpegel L-N:
2.1 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20