Startseite

WEIDMULLER - WEI1352820000 VPU II 0 400V/40KA - 1352820000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1352820000 VPU II 0 400V/40KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118157574

Artikelnummer

WEI1352820000

Herstellernummer

1352820000

Hersteller

WEI

Netzform DC:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

400 V

Max. Dauerspannung AC:

400 V

Schutzpegel:

2.1 kV

Schutzpegel L-N:

2.1 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.