WEIDMULLER - WEI1352730000 VPU II 0 LCF 280V/40KA - 1352730000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4050118157642
Artikelnummer
WEI1352730000
Herstellernummer
1352730000
Hersteller
WEI
Netzform DC:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
1.8 kV
Schutzpegel L-N:
1.8 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20