Startseite

WEIDMULLER - WEI1352570000 VPU II 0 280V/40KA

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1352570000 VPU II 0 280V/40KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 1.55 kV

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118157772

Artikelnummer

WEI1352570000

Herstellernummer

1352570000

Hersteller

WEI

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

1.55 kV

Nennspannung AC:

230 V

Netzform DC:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

280 V

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

1.55 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.