WEIDMULLER - WEI1352270000 VPU I 1+1 R 280V/12,5KA - 1352270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - ja
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118158007
Artikelnummer
WEI1352270000
Herstellernummer
1352270000
Hersteller
WEI
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
1.4 kV
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20