WEIDMULLER - WEI1351790000 VPU I 0 400V/25KA - 1351790000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Nennspannung AC - 400 V
Packung
1 ST
EAN
4050118158380
Artikelnummer
WEI1351790000
Herstellernummer
1351790000
Hersteller
WEI
Netzform DC:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
400 V
Max. Dauerspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
1.9 kV
Schutzpegel L-N:
1.9 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
sonstige
Baugröße:
sonstige
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20


