WEIDMULLER - WEI1351750000 VPU I 1+1 LCF 280V/25KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 1.6 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4050118158410
Artikelnummer
WEI1351750000
Herstellernummer
1351750000
Hersteller
WEI
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
1.6 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
4 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Netzform sonstige:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Schutzpegel L-N:
1.6 kV
Schutzpegel N-PE:
1.6 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20