Startseite

WEIDMULLER - WEI1351730000 VPU I 4 LCF 280V/25KA - 1351730000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1351730000 VPU I 4 LCF 280V/25KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118158434

Artikelnummer

WEI1351730000

Herstellernummer

1351730000

Hersteller

WEI

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Nennableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

1.6 kV

Schutzpegel L-N:

1.6 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

8 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.