Startseite

WEIDMULLER - WEI1335140000 SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5 - 1335140000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1335140000 SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25.1 mm

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Höhe - 6.2 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118138375

Artikelnummer

WEI1335140000

Herstellernummer

1335140000

Hersteller

WEI

Breite:

25.1 mm

Gehäuseart:

geschlossen

Höhe:

6.2 mm

Tiefe:

250 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

RAL-Nummer:

9011

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Custodia per componenti elettronici come set.