WEIDMULLER - WEI1334930000 UR20-FBC-MOD-TCP - 1334930000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Digitalausgangs - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4050118138153
Artikelnummer
WEI1334930000
Herstellernummer
1334930000
Hersteller
WEI
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
52 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
76 mm


