Startseite

WEIDMULLER - WEI1312750000 RSD K5 LP/LP - 1312750000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1312750000 RSD K5 LP/LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118115642

Artikelnummer

WEI1312750000

Herstellernummer

1312750000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

5

Bemessungsspannung:

230 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

42 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

70 mm

Modulo d'interfaccia con diodi.