Startseite

WEIDMULLER - WEI1279480100 SAIE-M12B-PB-1.0U HW - 1279480100

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1279480100 SAIE-M12B-PB-1.0U HW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Kabellänge - 1 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anzahl der Leistungskontakte - 2

  • Anzahl der Steuerkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118071481

Artikelnummer

WEI1279480100

Herstellernummer

1279480100

Hersteller

WEI

Polzahl:

2

Kabellänge:

1 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Anzahl der Steuerkontakte:

2

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Einschraubgewinde:

M12

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Aderquerschnitt:

0.25 mm²

Mit PE-Anschluss:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Verschmutzungsgrad:

3

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.