Startseite

WEIDMULLER - WEI1238660000 SLA 08/90 3.2SN OR BX - 1238660000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190022853

Artikelnummer

WEI1238660000

Herstellernummer

1238660000

Hersteller

WEI

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

orange

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.