WEIDMULLER - WEI1222220010 CP M DM40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - ja
Breite - 60 mm
Tiefe - 150 mm
Höhe - 130 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4050118176124
Artikelnummer
WEI1222220010
Herstellernummer
1222220010
Hersteller
WEI
Tragschienenmontage möglich:
ja
Breite:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.