WEIDMULLER - WEI1222210000 CP M DM20 - 1222210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Kurzschlussfest - nein
Leistungsabgabe - 480 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118005608
Artikelnummer
WEI1222210000
Herstellernummer
1222210000
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
34 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
150 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20


