WEIDMULLER - WEI1193670000 ZQV 1.5N/R6.4/2 GE - 1193670000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
10 ST
EAN
4032248976638
Artikelnummer
WEI1193670000
Herstellernummer
1193670000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6.4 mm
Farbe:
gelb



