WEIDMULLER - WEI1180240000 RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB MC - 1180240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 22.8...38.4 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4032248971787
Artikelnummer
WEI1180240000
Herstellernummer
1180240000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
22.8...38.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15.8 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
58.1 mm


