Startseite

WEIDMULLER - WEI1168561001 RS I-D8 4...20MA - 1168561001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1168561001 RS I-D8 4...20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Höhe - 72 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248103843

Artikelnummer

WEI1168561001

Herstellernummer

1168561001

Hersteller

WEI

Schutzart (IP):

IP00

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe:

72 mm

Breite:

35 mm

Gerätebauart:

Einbaugerät

Montageart:

sonstige

SERIE RS, Convertitori AD