WEIDMULLER - WEI1160561001 RS I-D8 0...20MA - 1160561001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP00
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Höhe - 72 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248160594
Artikelnummer
WEI1160561001
Herstellernummer
1160561001
Hersteller
WEI
Schutzart (IP):
IP00
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe:
72 mm
Breite:
35 mm
Gerätebauart:
Einbaugerät
Montageart:
sonstige


