Startseite

WEIDMULLER - WEI1102221001 RS 30 230VAC LD LP 1A - 1102221001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1102221001 RS 30 230VAC LD LP 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 195.5...241.5 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008190146511

Artikelnummer

WEI1102221001

Herstellernummer

1102221001

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

195.5...241.5 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

195.5...241.5 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

195.5...241.5 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

11.2 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

56 mm

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.