Startseite

WEIDMULLER - WEI1028680000 WFF 185 BL - 1028680000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1028680000 WFF 185 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...240 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...240 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...240 mm²

  • Bemessungsstrom In - 353 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 4 ST

EAN

4008190061005

Artikelnummer

WEI1028680000

Herstellernummer

1028680000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...240 mm²

Bemessungsstrom In:

353 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

55 mm

Höhe:

163 mm

Tiefe:

89.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto componibile passante tipo/modello Weidmuller 1028680000 - WFF 185 BL