WEIDMULLER - WEI1009630000 VG PG21-MS54 ZR 10-19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...19 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 7 mm
Packung
25 ST
EAN
4032248714407
Artikelnummer
WEI1009630000
Herstellernummer
1009630000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...19 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
7 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.