WEIDMULLER - WEI0930710001 EA-RING MS/M16 SC - 0930710001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Materialstärke - 1.5 mm
Anschlussart - sonstige
Werkstoff - Messing
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4032248976171
Artikelnummer
WEI0930710001
Herstellernummer
0930710001
Hersteller
WEI
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Materialstärke:
1.5 mm
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Länge:
50.8 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt


