WEIDMULLER - WEI0699020000 SAKT E/32 2LD 60VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 27 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - gelb
Montageart - G-Schiene
Packung
5 ST
EAN
4008190090012
Artikelnummer
WEI0699020000
Herstellernummer
0699020000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
27 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
gelb
Montageart:
G-Schiene
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Höhe:
65 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
19 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
53.5 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


