WEIDMULLER - WEI0648001511 CLI O 10-3 GE/SW 3 MP - 0648001511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 0.4...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...3 mm
Länge - 3 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190076757
Artikelnummer
WEI0648001511
Herstellernummer
0648001511
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0.4...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
sonstige


