Startseite

WEIDMULLER - WEI0631860000 DEK 6 FWZ R,S,T,N,ERDE - 0631860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0631860000 DEK 6 FWZ R,S,T,N,ERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008190167417

Artikelnummer

WEI0631860000

Herstellernummer

0631860000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Etichettatura per morsetti componibili tipo/modello Weidmuller 0631860000 - DEK 6 FWZ R S T N ERDE