WEIDMULLER - WEI0607000000 TW SAKS2 HP/DBR/2 - 0607000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - braun
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008190002732
Artikelnummer
WEI0607000000
Herstellernummer
0607000000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
braun
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


