WEIDMULLER - WEI0586661001 SKH 31 LP RH1 - 0586661001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 31
Bemessungsspannung - 150 V
Bemessungsstrom - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4032248046287
Artikelnummer
WEI0586661001
Herstellernummer
0586661001
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
31
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstrom:
4 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
144 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
48 mm
Montageart:
Hutschiene TH35