Startseite

WEIDMULLER - WEI0570160000 TOP1.5GS3/180 5 2STI OR - 0570160000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0570160000 TOP1.5GS3/180 5 2STI OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 24 mm

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 90° (vertikal nach oben)

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008190059774

Artikelnummer

WEI0570160000

Herstellernummer

0570160000

Hersteller

WEI

Höhe:

24 mm

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

3

Anzahl der Etagen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsstrom In:

21 A

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

sonstige

Länge des Pins:

4.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

orange

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.