Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

WEIDMULLER - WEI0501100000 VP 29-MS65

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0501100000 VP 29-MS65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - sonstige

  • Dichtbereich - 37...37 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190126308

Artikelnummer

WEI0501100000

Herstellernummer

0501100000

Hersteller

WEI

Nenndurchmesser:

40 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

sonstige

Dichtbereich:

37...37 mm

Farbe:

grau

Für Wandstärke:

7...7 mm

Halogenfrei:

ja

Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.